曜日別特売

竹カサ帽子 大

竹カサ帽子 大 - ヤマショウ

昔ながらの竹笠。

用途屋外での日よけ対策や雪かきなどの作業に。材質【本体】天然草木(竹)100%、【五徳】ポリプロピレン寸法(mm)470×470×200性別紳士向けつば長さ270mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16506781YTH-002
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする