曜日別特売

低反発幅広サドル

低反発幅広サドル - NOGUCHI低反発幅広サドル - NOGUCHI低反発幅広サドル - NOGUCHI低反発幅広サドル - NOGUCHI低反発幅広サドル - NOGUCHI

低反発素材採用で痛み軽減。縫い目のない防水仕様。小径車にも合うデザイン。つや消しで高級感UP。

用途小径車、一般車ブラック質量(g)890幅(cm)22長さ(cm)26高さ(cm)7.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16507648JT-5732
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする