NOGUCHI
GEL入りサドル
GEL入りで柔らかいので長く乗っても痛くなりにくい
用途
一般車向け
色
ブラック
質量(g)
850
幅(cm)
20.5
長さ(cm)
24
高さ(cm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16507691
JT5439
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください