NOGUCHI
クラシックテリーサドル
一体成型だから縫い目がない防水でオシャレな鋲付きサドル。
用途
一般車向け
質量(g)
790
幅(cm)
19
長さ(cm)
23.5
高さ(cm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16507666
L-570
ブラック
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
16507675
L-570
ブラウン
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください