曜日別特売

BT冷感・消臭パワーストレッチ 半袖Vネックシャツ

BT冷感・消臭パワーストレッチ 半袖Vネックシャツ - おたふく手袋BT冷感・消臭パワーストレッチ 半袖Vネックシャツ - おたふく手袋BT冷感・消臭パワーストレッチ 半袖Vネックシャツ - おたふく手袋BT冷感・消臭パワーストレッチ 半袖Vネックシャツ - おたふく手袋BT冷感・消臭パワーストレッチ 半袖Vネックシャツ - おたふく手袋BT冷感・消臭パワーストレッチ 半袖Vネックシャツ - おたふく手袋BT冷感・消臭パワーストレッチ 半袖Vネックシャツ - おたふく手袋BT冷感・消臭パワーストレッチ 半袖Vネックシャツ - おたふく手袋

高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。
吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。
適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。
紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。
臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。

用途コンプレッション・ストレッチ・吸汗速乾・紫外線軽減・接触冷感・スピード消臭素材本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15% メッシュ部分:ポリエステル100%内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応胸囲(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16509206JW-622S80-88155-16552.ブラック
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
16509215JW-6223L108-116175-18552.ブラック
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
16509231JW-622S80-88155-16554.ホワイト
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
16509240JW-6223L108-116175-18554.ホワイト
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする