ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン 胴ベルト(アジャスト付きワンタッチバックル)
ワンタッチ式のバックルを採用した着脱が容易な胴ベルト。
バックル部のアジャスト機構により胴ベルトを装着したままでのベルト調整が可能。
用途
胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください
長さ(mm)
1100
幅(mm)
50
適合ベルト幅(mm)
50
寸法(幅W×長さL)(mm)
【胴ベルト】50×1100
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※胴ベルト型墜落制止用器具としてご使用の場合は、必ず同一メーカーのランヤードと組み合わせてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16488800
TUB-AJOTN-BL2-S-BP
656-6160
紺
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
16488809
TUB-AJOTN-BLK-S-BP
656-6161
黒
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません