ヤマショウ
遮光虫よけネット付き帽子
ギンギラ布で日差しをシャットアウト。前面ネット仕様で、防虫効果あり。
用途
炎天下での作業時の日よけ対策に。防虫対策に。
材質
【本体】ポリエチレン80%、アルミニウム20%【メッシュ】ポリエステル100%
寸法(mm)
300×320×200
色
アルミ
サイズ
フリー
内容量
1個
注意
※体質によって、かゆみ・かぶれ・発疹を起こす場合があります。
※ほつれなど破損の原因となるので、爪や鋭利な刃物で引っ掛けないでください。
※水洗いは出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16507447
YZE-007
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください