曜日別特売

紳士麦わら帽子DX ヤング

紳士麦わら帽子DX ヤング - ヤマショウ紳士麦わら帽子DX ヤング - ヤマショウ

多機能な紳士向け麦わら帽子です。特殊編み製法で通気性抜群。消臭テープや、着脱式冷感汗取り付きで涼しく、汗の不快感軽減。つば裏の黒生地でUV対策。楕円形状で頭にフィットします。

用途農作業やガーデニングなどの屋外作業での日よけ対策に。仕様紳士向け材質【本体】天然草木(麦わら)100%【生地】ポリエステル100%寸法(mm)430×430×150 / つば130頭囲(cm)58内容量1個
注意
※商品改良のため、仕様及びデザインは予告なく変更する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16506711YKH-301
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする