ヤマショウ
婦人麦わら帽子DX ハマグリ ピンク
多機能な婦人向け麦わら帽子です。特殊編み製法で通気性抜群。消臭テープや、着脱式冷感汗取り付きで涼しく、汗の不快感軽減。つば裏の黒生地でUV対策。楕円形状で頭にフィットします。
用途
農作業やガーデニングなどの屋外作業での日よけ対策に。
仕様
婦人向け
材質
【本体】天然草木(麦わら)100%【生地】ポリエステル100%
寸法(mm)
370×370×120 / つば120
頭囲(cm)
58
内容量
1個
注意
※商品改良のため、仕様及びデザインは予告なく変更する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16506747
YKH-700PI
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください