ヤマショウ
腕カバー 両ゴム
袖ゴムタイプの腕カバーです。家事や日焼け対策に。
用途
家事や日焼け対策
材質
ポリエステル80%、綿20%
サイズ
フリー
色
アソート
全長(cm)
34
内容量
1個
注意
※色はお選びいただけません。
※用途以外での使用はしないでください。
※火の気のある場所では使用しないでください。
※回転を伴う機械などの近くでは使用しないでください。巻き込まれてケガをします。
※この製品は洗濯の際、多少の色落ちします。他のものとは別に洗ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16507219
YCA-023AS
34
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください