THERMAFIX PLT6 アクティブハーネス バッテリーセット

THERMAFIX PLT6 アクティブハーネス バッテリーセット - 三愛THERMAFIX PLT6 アクティブハーネス バッテリーセット - 三愛THERMAFIX PLT6 アクティブハーネス バッテリーセット - 三愛

冷却/加熱するペルチェデバイスを背中上部、両脇後ろの3箇所に配置した温度調整衣服です。
コントローラースイッチから冷却/加熱の切り替え可能で年中ご使用いただけます。

用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場セット内容ベスト、ペルチェ冷却デバイス×2、モバイルバッテリー×2、バッテリーケース×2、取扱説明書ブラック材質(デバイス)ABS素材ポリエステル内容量1着
注意
※防水、防塵性能はございません。水や粉塵に触れない環境でご使用ください。
※本製品の上からはファン付ウェア以外の上着は着用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16507858SA-N25-19-F85~112
オープン
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
16507867SA-N25-19-XL104~130
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする