曜日別特売

BT冷感・消臭パワーストレッチ 半袖クルーネックシャツ

BT冷感・消臭パワーストレッチ 半袖クルーネックシャツ - おたふく手袋BT冷感・消臭パワーストレッチ 半袖クルーネックシャツ - おたふく手袋BT冷感・消臭パワーストレッチ 半袖クルーネックシャツ - おたふく手袋BT冷感・消臭パワーストレッチ 半袖クルーネックシャツ - おたふく手袋BT冷感・消臭パワーストレッチ 半袖クルーネックシャツ - おたふく手袋

高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を採用しています。
ひんやり涼しい着心地を実現しました。
臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。
吸汗速乾加工により汗によるベトつきを抑えさわやかな着心地をキープします。
適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。
紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付です。

用途コンプレッション・ストレッチ・吸汗速乾・紫外線軽減・接触冷感・スピード消臭84.カモフラ×ブラック素材本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15% メッシュ部分:ポリエステル100%内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16514980JW-628S155-16580-88
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
16514989JW-628M165-17588-96
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
16514998JW-628L175-18596-104
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
16515007JW-628LL175-185104-112
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
16515016JW-6283L175-185108-116
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする