電源ケーブル
パソコン/周辺機器などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 電気用品安全法(PSE規格)を取得したRoHS対応の電源ケーブルです。 定格は7A-125Vです。 電源端子は耐トラッキング対策済みなので安心して使えます。 パソコンの電源ケーブルや周辺機器などの各種コンピュータ機器用の電源ケーブルとして最適です。
仕様●コンセント側端子:3ピン オス(JIS C 8303、NEMA 5-15P準拠)●パソコン/周辺機器側端子:3ピン メス(JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)
定格7A/125V
ケーブル長(m)3
加工トラッキング対応
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。