日本規格協会
FMEAの基礎知識と活用事例 第4版
自院での実践や各種講習会での指導経験豊富な医療者が、FMEAの考え方・実践法を初心者・一般職員にもわかりやすく解説。
サイズ
版型:B5
ページ数
144
ジャンル
専門
著者名
飯田修平、金内幸子
初版年月
2024/04/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16544197
9784542504332
¥
2,500
¥
2,500
書籍
¥
2,750
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください