生き生きとした鮮やかなイルミネーション効果を生み出す3層のイルミネーションを備えた120mm ARGB PWMファンです。 PWM機能により、マザーボード経由で簡単にコントロールでき、最適な冷却と静音性を実現します。 設置ネジがファンカバーの後ろに隠れるモジュール式フレームデザインを採用しており、すっきりとした外観がイルミネーション効果を引き立てます。 空力ファンブレードと流体動圧軸受により、1,700rpm、24.8dB(A)で毎時89立方メートルの風量が得られます。 ファンフレーム後部のゴム接点により、PCケースに伝わる振動を最小限に抑え、ファンの最適でスムーズな動作をサポートします 5V-D-coded-G接続を使用する一般的な照明および同期オプションと互換性があるため、既存のハードウェアシステムに簡単に統合できます。 今までにないような見た目にこだわるユーザーに最適なARGBファンと言えるでしょう。
SilverStone ケースファン FHS120 24V 24V 120mm 高性能PWM工業用ファン、最大110 CFMの強力な風量 SST-FHS120-24VSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥4,838¥4,398
SilverStone ケースファン FHS80X 24V 高性能24V 80x38mm PWM 産業用ファン SST-FHS80X-24VSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥4,398¥3,998
SilverStone XE360PD デュアルポンプ搭載 120mmファン3基の高性能オールインワン水冷クーラー SST-XE360PDSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥68,178¥61,980