MCO
折りたたみハンガー
コンパクトに折りたためるのに、広げれば一般的なハンガーと同様に使用が可能。
旅先、出張先でスーツやシャツなどを吊るしておきたいときに便利です。
仕様
持ち運びに便利な収納ポーチ付き。4本のハンガーをまとべて収納できます。
材質
PP
色
ブルー、グリーン、ピンク、イエロー
タイプ
アソート4色
耐荷重(kg)
約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約440×140×10(使用時)、約75×128×10(折りたたみ時)
保証期間
初期不良のみ(レシートなど購入証明が必要になります)
内容量
1個
注意
※衣服やタオル等を掛ける以外の用途には使用しないでください。
※1kg以上のものを掛けないでください。落下や変形の恐れがあります。
※組み立てや収納時に指を挟まないよう十分にお気をつけ下さい。
※本製品は消耗品です。商品の変形や破損が生じた場合には、新しい製品をお買い求めください。
※製品保証は日本国内のみ有効です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16543007
MBZ-HG07
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください