折りたたみハンガー ピンチ付き

折りたたみハンガー ピンチ付き - MCO折りたたみハンガー ピンチ付き - MCO折りたたみハンガー ピンチ付き - MCO折りたたみハンガー ピンチ付き - MCO折りたたみハンガー ピンチ付き - MCO折りたたみハンガー ピンチ付き - MCO折りたたみハンガー ピンチ付き - MCO折りたたみハンガー ピンチ付き - MCO

コンパクトに折りたためるのに、広げれば一般的なハンガーと同様に使用が可能。
旅先、出張先でスーツやシャツなどを吊るしておきたいときに便利です。
ハンガー1本につき洗濯ピンチが2個ずつ付属しており、靴下やスカートなどを吊るせます。
洗濯ピンチはハンガーから取り外して使用することも可能です。

仕様持ち運びに便利な収納ポーチ付き。4本のハンガーをまとべて収納できます。材質PPブルー、グリーン、ピンク、イエロータイプアソート4色耐荷重本体:約1kg、ピンチ:約100g寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約440×140×10(使用時)、約75×128×10(折りたたみ時)保証期間初期不良のみ(レシートなど購入証明が必要になります)内容量1個
注意
※衣服やタオル等を掛ける以外の用途には使用しないでください。
※1kg以上のものを掛けないでください。落下や変形の恐れがあります。
※組み立てや収納時に指を挟まないよう十分にお気をつけ下さい。
※本製品は消耗品です。商品の変形や破損が生じた場合には、新しい製品をお買い求めください。
※製品保証は日本国内のみ有効です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16543016MBZ-HG08
オープン
879
967(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする