曜日別特売

スポーツサングラス STRIX D.A.

スポーツサングラス STRIX D.A. - SWANSスポーツサングラス STRIX D.A. - SWANSスポーツサングラス STRIX D.A. - SWANSスポーツサングラス STRIX D.A. - SWANSスポーツサングラス STRIX D.A. - SWANSスポーツサングラス STRIX D.A. - SWANSスポーツサングラス STRIX D.A. - SWANSスポーツサングラス STRIX D.A. - SWANS

STRIX D.A. ULTRA LENS for BALL SPORTSモデル
スタートからゴールまで…
ストレスフリーの一日をともに過ごすためのスポーツモデル
製品特長
D.A.とは仏語でDeperler(出発)・Arriever(到着)。
自転車、ゴルフなど長時間のアクティビティでストレスなく使えることを追求。
適度なホールド力で頭部を包むフレキシブルなテンプル、
天候に合わせて交換可能なレンズが快適な一日を生み出す。

付属品セミハードケース質量(g)29レンズ形状【カーブ】6.25×5フレームレンズ交換可能、ノーズ調節可能材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート対象大人用(男女兼用モデル)紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)寸法(高さH×幅W)(mm)50×152内容量1個
注意
※製品に付属しておりますタグには家庭用品品質表示法に則り、フレーム:プラスチック、レンズ:プラスチックと表示しています。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
レンズ
可視光線透過率(%)
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16557619STX DA-0066 ストリックス チョウコウ0066/調光クリア to スモークフォトクロミックレンズ(調光レンズ)、PETROID LENS88%から17%(紫外線量により変化)※レンズの生産ロットによって可視光線透過率の数値の範囲が多少異なります。マットガンメタリック
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
16557628STX DA-0151 ストリックス ヘンコウ マルチ0151/偏光スモーク(両面マルチコート)偏光レンズ、PETROID LENS、両面マルチコート29%(偏光度:97%以上)マットブラック
20,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
16557637STX DA-0167 ストリックス ヘンコウ マルチ0167/偏光ULTRAアイスブルー(両面マルチコート)ULTRA LENS、偏光レンズ、PETROID LENS、両面マルチコート27%(偏光度:90%以上)パールホワイト
20,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
16557646STX DA-3114 ストリックス ミラー マルチ3114/シルバーミラー×ULTRAアイスブルー(裏面マルチコート)ULTRA LENS、PETROID LENS、ミラーコート、裏面マルチコート27ダークメタリックブルー
19,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
16557655STX DA-3516 ストリックス ミラー マルチ3516/レッドシャドーミラー×ULTRAネプチューンパープル(裏面マルチコート)ULTRA LENS、PETROID LENS、ミラーコート、裏面マルチコート34マットホワイト
19,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
16557671STX DA-4417 ストリックス ミラー マルチ Wクラリ4417/シルバーミラー×ULTRAローズピンク(裏面マルチコート、両面クラリテックスコート)ULTRA LENS、PETROID LENS、ミラーコート、両面クラリテックスコート、裏面マルチコート32マットライムイエロー
21,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
16557680STX DA-4417 ストリックス ミラー マルチ Wクラリ4417/シルバーミラー×ULTRAローズピンク(裏面マルチコート、両面クラリテックスコート)ULTRA LENS、PETROID LENS、ミラーコート、両面クラリテックスコート、裏面マルチコート32マットメタリックブラック
21,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
16557689STX DA-0018 ストリックス0018/ULTRAストレートスモークULTRA LENS、PETROID LENS21マットブラック
18,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする