STX DA-0066 ストリックス チョウコウ スポーツサングラス STRIX D.A. SWANS(スワン)[安全保護具] 16557619

STX DA-0066 ストリックス チョウコウ スポーツサングラス STRIX D.A. SWANS(スワン)[安全保護具] 16557619
STX DA-0066 ストリックス チョウコウ スポーツサングラス STRIX D.A. SWANS(スワン)[安全保護具] 16557619
STX DA-0066 ストリックス チョウコウ スポーツサングラス STRIX D.A. SWANS(スワン)[安全保護具] 16557619
STX DA-0066 ストリックス チョウコウ スポーツサングラス STRIX D.A. SWANS(スワン)[安全保護具] 16557619
STX DA-0066 ストリックス チョウコウ スポーツサングラス STRIX D.A. SWANS(スワン)[安全保護具] 16557619
STX DA-0066 ストリックス チョウコウ スポーツサングラス STRIX D.A. SWANS(スワン)[安全保護具] 16557619
STX DA-0066 ストリックス チョウコウ スポーツサングラス STRIX D.A. SWANS(スワン)[安全保護具] 16557619

スポーツサングラス STRIX D.A.

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
レンズ色
0066/調光クリア to スモーク
注文コード
16557619
品番
STX DA-0066 ストリックス チョウコウ
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

STRIX D.A. ULTRA LENS for BALL SPORTSモデル
スタートからゴールまで…
ストレスフリーの一日をともに過ごすためのスポーツモデル
製品特長
D.A.とは仏語でDeperler(出発)・Arriever(到着)。
自転車、ゴルフなど長時間のアクティビティでストレスなく使えることを追求。
適度なホールド力で頭部を包むフレキシブルなテンプル、
天候に合わせて交換可能なレンズが快適な一日を生み出す。

レンズ色
0066/調光クリア to スモーク
レンズ
フォトクロミックレンズ(調光レンズ)、PETROID LENS
可視光線透過率(%)
88%から17%(紫外線量により変化)※レンズの生産ロットによって可視光線透過率の数値の範囲が多少異なります。
色(フレーム)
マットガンメタリック
付属品
セミハードケース
質量(g)
29
レンズ形状
【カーブ】6.25×5
フレーム
レンズ交換可能、ノーズ調節可能
材質(フレーム)
ナイロン
材質(レンズ)
ポリカーボネート
対象
大人用(男女兼用モデル)
紫外線透過率(%)
0.1%以下(UVカット99.9%以上)
寸法(高さH×幅W)(mm)
50×152
注意
※製品に付属しておりますタグには家庭用品品質表示法に則り、フレーム:プラスチック、レンズ:プラスチックと表示しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする