曜日別特売

分散型電源システム用単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ

分散型電源システム用単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ - 日東工業

単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ

用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用下さい。仕様アンペアフレーム:50AF電圧(V)定格不足過:AC120適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2定格電流(A)(基本周囲温度40℃)40保護機能漏電・過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形定格感度電流(mA)30過電流引出方法完全電磁式端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)JIS(Icu)AC100/200:5逆接続内線規程、系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線の逆接続可能です。極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(AC V)100/200(単3)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78動作時間(s)0.1以内定格動作過電圧(V)欠相保護機能:AC135定格過電圧動作時間(秒)0.5以内内容量1台
注意
※一般商用電力回路の逆接続には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16559351GK53WNX3P40AF30
16,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする