曜日別特売

ソケット虫回しマグネット付き

ソケット虫回しマグネット付き - 旭産業(タイヤゲージ)

コンパクトサイズで使いやすい虫回し。
バルブをホールドしてバルブコアをキャッチ。
バイクから乗用車、トラックやバスのバルブにも使用可能。
コア回し先端のガイドによって操作性が向上。
マグネット内蔵で作業中の紛失を防止。

全長(mm)28質量(g)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16580125HCD-AL2
3,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16580125HCD-AL217440091HCD-AL2HCD-AL2 ソケット虫回しマグネット付き 旭産業 17440091ソケット虫回しマグネット付き旭産業1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする