曜日別特売

セキュリティナンバーボルト2

セキュリティナンバーボルト2 - カーメイト

手裏剣形穴の特殊形状ボルトで、ナンバーボルト盗難防止に最適。ボルトはサビに強い外装用メッキ仕様。非売品の専用工具付。フロント2本・リア1本の3本セットです。

用途
盗難防止
幅(mm)
13
高さ(mm)
23
質量(g)
24
奥行(mm)
13
入数
フロント2/リア1
内容量
1個
注意
※リアの封印には使用不可。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74830397LS428
オープン
¥869
¥956(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする