曜日別特売

キャリーワゴン

キャリーワゴン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャリーワゴン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャリーワゴン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

工具、部材をラクラク運搬可能
持ち運びしやすい折りたたみ式
伸縮式ハンドル
不意な移動を防止するキャスターストッパー付
汚れたら洗える取外し可能のシート
収納時に便利なカバー付
折りたたみ底板付で荷物を平らに載せることができる

材質(フレーム)スチール、(シート)ポリエステル質量(kg)12積載荷重(kg)100(積載静荷重)本体寸法(mm)展開時:500×1070×980、収納時:220×350×750荷台寸法(mm)400×800×320ポケット数サイドポケット2個付内容量1台
関連資料:(1.34MB)取扱説明書:(4.46MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16580317CW-110BK
30,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする