PoEスプリッター IEEE 802.3bt ギガビット
802.3bt PoE++対応GigabitタイプPoEスプリッター。
その他ハードウェアバージョン:1
材質筐体:メタル
取付方式デスクトップ、ウォールマウント
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt
ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DCプラグイン2.5mm
スイッチディップスイッチ:2V/19V/24V DC出力
出力803.btタイプ3 PoE++入力:4.5A@12V DC、2.8A@19V DC、2.2A@24V DC | 803.btタイプ4 PoE++入力時:5A@12V DC、3.15A@19V DC、2.5A@24V DC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70.3×39.2
入力48~56V DC PoE
動作温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
データレート10/100/1000Mbps
内容量1台