曜日別特売

耐火ケ-ブル

耐火ケ-ブル - 冨士電線

従来の平型耐火ケーブルはカッターや電工ナイフの刃を入れる箇所が分かりにくく、絶縁体に傷をつけてしまうと絶縁不良の原因となっておりましたが、溝付品は溝が刃を入れるガイドとなり、内部絶縁体を傷つけることなく端末処理の省力化が可能です
ストリッパによる端末処理も引き続き対応しております。

芯数3Cシース色
全40種類を絞り込む
仕上外径(Φmm)
内容量
40種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
概算質量(kg/km)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16568110EM-SH-C(F) 3CX1.2mm1巻(10m)115約6.5×13
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568119EM-SH-C(F) 3CX1.2mm1巻(20m)115約6.5×13
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568128EM-SH-C(F) 3CX1.2mm1巻(30m)115約6.5×13
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568137EM-SH-C(F) 3CX1.2mm1巻(40m)115約6.5×13
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568146EM-SH-C(F) 3CX1.2mm1巻(50m)115約6.5×13
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568155EM-SH-C(F) 3CX1.2mm1巻(60m)115約6.5×13
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568171EM-SH-C(F) 3CX1.2mm1巻(70m)115約6.5×13
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568180EM-SH-C(F) 3CX1.2mm1巻(80m)115約6.5×13
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568189EM-SH-C(F) 3CX1.2mm1巻(90m)115約6.5×13
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568198EM-SH-C(F) 3CX1.2mm1巻(100m)115約6.5×13
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568408EM-SH-C(F) 3CX1.6mm1巻(10m)145約7×14
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568417EM-SH-C(F) 3CX1.6mm1巻(20m)145約7×14
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568426EM-SH-C(F) 3CX1.6mm1巻(30m)145約7×14
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568435EM-SH-C(F) 3CX1.6mm1巻(40m)145約7×14
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568451EM-SH-C(F) 3CX1.6mm1巻(50m)145約7×14
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568460EM-SH-C(F) 3CX1.6mm1巻(60m)145約7×14
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568469EM-SH-C(F) 3CX1.6mm1巻(70m)145約7×14
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568478EM-SH-C(F) 3CX1.6mm1巻(80m)145約7×14
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568487EM-SH-C(F) 3CX1.6mm1巻(90m)145約7×14
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568496EM-SH-C(F) 3CX1.6mm1巻(100m)145約7×14
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568505EM-SH-C(F) 3CX2SQ1巻(10m)155約11.5
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568521EM-SH-C(F) 3CX2SQ1巻(20m)155約11.5
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568530EM-SH-C(F) 3CX2SQ1巻(30m)155約11.5
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568539EM-SH-C(F) 3CX2SQ1巻(40m)155約11.5
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568548EM-SH-C(F) 3CX2SQ1巻(50m)155約11.5
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568557EM-SH-C(F) 3CX2SQ1巻(60m)155約11.5
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568566EM-SH-C(F) 3CX2SQ1巻(70m)155約11.5
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568575EM-SH-C(F) 3CX2SQ1巻(80m)155約11.5
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568591EM-SH-C(F) 3CX2SQ1巻(90m)155約11.5
オープン
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568600EM-SH-C(F) 3CX2SQ1巻(100m)155約11.5
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568609EM-SH-C(F) 3CX3.5SQ1巻(10m)210約12.5
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568618EM-SH-C(F) 3CX3.5SQ1巻(20m)210約12.5
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568627EM-SH-C(F) 3CX3.5SQ1巻(30m)210約12.5
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568636EM-SH-C(F) 3CX3.5SQ1巻(40m)210約12.5
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568645EM-SH-C(F) 3CX3.5SQ1巻(50m)210約12.5
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568661EM-SH-C(F) 3CX3.5SQ1巻(60m)210約12.5
オープン
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568670EM-SH-C(F) 3CX3.5SQ1巻(70m)210約12.5
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568679EM-SH-C(F) 3CX3.5SQ1巻(80m)210約12.5
オープン
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568688EM-SH-C(F) 3CX3.5SQ1巻(90m)210約12.5
オープン
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
16568697EM-SH-C(F) 3CX3.5SQ1巻(100m)210約12.5
オープン
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする