曜日別特売

USBアダプタ Cオス - Aメス 横L型 10Gbps PD100Wポート付

USBアダプタ Cオス - Aメス 横L型 10Gbps PD100Wポート付 - アイネックスUSBアダプタ Cオス - Aメス 横L型 10Gbps PD100Wポート付 - アイネックスUSBアダプタ Cオス - Aメス 横L型 10Gbps PD100Wポート付 - アイネックスUSBアダプタ Cオス - Aメス 横L型 10Gbps PD100Wポート付 - アイネックス

USB PD (Power Delivery) 100W対応ポートで充電をしながら、Type-Cポートを搭載したノートPCやスマートフォンなどにType-A機器を接続できます。 [1]
PD100W対応ポートを搭載しています。ノートPCやスマートフォンなどを充電しながら、Type-A接続のキーボードやマウスを使えます。
USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [2]
アダプタタイプで持ち運びに便利です。
L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。
本体の表裏に電源LEDを搭載しています。

仕様●DisplayPort Altモード:非対応●USB PD (Power Delivery):最大100W対応●eMarker:非搭載●システム条件:データ転送とUSB PDに対応したUSB Type-Cポートを搭載したノートPC/スマートフォン/タブレットなど適合ホスト側: USB Type-C オス 横L型、周辺機器側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A メス、PDポート側: USB Type-C メスグレー適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×26×8.2 (コネクタ除く19データ転送速度最大10Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※システム条件: データ転送とUSB PDに対応したUSB Type-Cポートを搭載したノートPC/スマートフォン/タブレットなど
※対応規格: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
※最大データ転送速度: 10Gbps (理論値)
※USB PD (Power Delivery): 最大100W対応
※DisplayPort Altモード: 非対応
※eMarker: 非搭載
※コネクタ形状
※ホスト側: USB Type-C オス 横L型
※周辺機器側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A メス
※PDポート側: USB Type-C メス
※カラー: グレー
※サイズ: W39×D26×H8.2mm (コネクタ除くD19mm)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16566780ADV-131
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする