USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1][2][3]
手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。
Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。
USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [4]
最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [5]
56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。
アダプタタイプで持ち運びに便利です。
L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。