曜日別特売

スポンジ硬度計

スポンジ硬度計 - アミッタリスポンジ硬度計 - アミッタリスポンジ硬度計 - アミッタリスポンジ硬度計 - アミッタリスポンジ硬度計 - アミッタリスポンジ硬度計 - アミッタリ

スポンジ硬度計
軟質フォーム材や発泡ポリウレタンゴム製品の硬度を測定するスポンジ硬度計です。
<機能>
メートル法、インペリアル法、変換機能
自動シャットダウン機能
平均値計算機能
最大値保存機能
定電圧アラーム機能
USB/Bluetoothデータ出力(オプション)

範囲0~100H精度≦±1電源単4電池×2本付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書、USB/Bluetoothデータ出力寸法(mm)162×65×28質量(g)355(電池は含まない)分解能0.1足径(Φmm)押え足:80ヘッド径(Φmm)センサーヘッド:252.2ヘッド長(mm)センサーヘッド:2.54動作温度(℃)0~50ケース高衝撃ABS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分解能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16567498OSK97BX228-120F0.1
65,000
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1につき¥2,020/税込¥2,222
沖縄地方数量1につき¥2,160/税込¥2,376
離島数量1につき¥2,160/税込¥2,376
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする