ペン型引っかき硬度テスター

ペン型引っかき硬度テスター - アミッタリペン型引っかき硬度テスター - アミッタリペン型引っかき硬度テスター - アミッタリペン型引っかき硬度テスター - アミッタリペン型引っかき硬度テスター - アミッタリ

ペン型引っかき硬度テスター
このテスターは、バネを圧縮・変形させ、発生した力 をあらかじめ設定した直径のテスターヘッドに押し付けることにより、テスターヘッドで塗膜表面に傷がつくかどうかを確認します。
試験結果はニュートン(N)で表示します。 様々な物(コーティング、プラスチック、木材、金属材料の硬度など)の硬度を正確に測定し、記録することが可能です。
平面、曲面を問わず測定エリアサイズにも制限がなく、簡単操作、安定した計測性能、ポータブルサイズで、非常に便利な一台です。
<機能>
平面、曲面、双方に対応
測定エリアサイズの制限なし
簡単操作で安定した測定性能
持ち運びの便利

材質スプリング:バネ鋼、ヘッド:タングステンカーバイドヘッド径(Φmm)0.75(オプション:0.5、1.0 )スプリング力(N)圧縮範囲:0~3(青)、~10(赤)、~20(黄)、~40(白:オプション)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16567489OSK97BX228-120NT
60,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥1,650/税込¥1,815
離島数量1につき¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする