オーロラ
EIA1U機器ボックス
EIA1ユニットのEIA機器を天吊り、壁面ハンガーの背面にスッキリ収納。
仕様
●収納ユニット数:EIA 1ユニット●最大積載質量:5.0kg●質量:1.5kg●本体カラー:メタリックダークグレー●RoHS対策品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16774671
EBX-N1U
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください