プロトティップ
HSS-Eマシンタップ VAPコート(UN-8ねじ)
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ねじ切り加工。
仕様
vap
材質
HSS-E
山数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16861717
M225532-UN1.1/4
802-8647
180
UN1 1/4
28.5
30
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861726
M225532-UN1.1/8
802-8648
180
UN1 1/8
25.4
30
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861735
M225632-UN1.1/2
825-9649
200
UN1 1/2
35
30
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861751
M225632-UN1.1/4
825-9650
180
UN1 1/4
28.5
30
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861760
M225632-UN1.1/8
825-9651
180
UN1 1/8
25.4
30
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861769
M225632-UN1.3/4
825-9652
200
UN1 3/4
41.5
33
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861778
M225632-UN1.3/8
825-9653
200
UN1 3/8
32
30
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861787
M225632-UN1.5/8
825-9654
200
UN1 5/8
38.1
33
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください