プロトティップ
HSS-Eマシンタップ VAPコート(ヘリサートねじ)
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ねじ切り加工。
仕様
vap
材質
HSS-E
精度
6H mod
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16860527
M205049-EGM2.5
802-8547
56
0.45
EGM2.5
2.65
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860536
M205049-EGM3
802-8548
63
0.5
EGM3
3.15
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860545
M205049-EGM4
802-8549
70
0.7
EGM4
4.2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860561
M205049-EGM5
802-8550
80
0.8
EGM5
5.25
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860570
M205049-EGM6
802-8551
90
1
EGM6
6.3
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860579
M205049-EGM8
802-8552
100
1.25
EGM8
8.4
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください