プロトティップ
HSS-Eマシンタップ VAPコート(メートル細目ねじ)
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ねじ切り加工。
仕様
vap
材質
HSS-E
精度
6HX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16861245
M21513-M4X0.5
802-8606
63
0.5
M4
3.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861261
M21513-M5X0.5
802-8607
70
0.5
M5
4.5
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861270
M21513-M6X0.5
802-8608
80
0.5
M6
5.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861279
M21513-M6X0.75
802-8609
80
0.75
M6
5.25
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください