プロトティップ
HSS-Eマシンタップ THLコート(メートルねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ねじ切り加工。
仕様
THL
材質
HSS-E
精度
6HX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16860746
M2051332-M4
802-8569
125
0.7
M4
3.3
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860755
M2051332-M5
802-8570
140
0.8
M5
4.2
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16860771
M2051332-M6
802-8571
160
1
M6
5
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください