プロトティップ
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ねじ切り加工。
仕様
TIN
材質
HSS-E
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16861035
M2121305-M5X0.5
802-8525
70
0.5
M5
4.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861051
M2121305-M6X0.5
802-8526
80
0.5
M6
5.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861060
M2121305-M6X0.75
802-8527
80
0.75
M6
5.25
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861069
M2126305-M10X1
802-8528
90
1
M10
9
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861078
M2126305-M10X1.25
802-8529
100
1.25
M10
8.75
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861087
M2126305-M12X1.5
802-8530
100
1.5
M12
10.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861096
M2126305-M14X1.5
802-8531
100
1.5
M14
12.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861105
M2126305-M16X1.5
802-8532
100
1.5
M16
14.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861121
M2126305-M18X1.5
802-8533
110
1.5
M18
16.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861130
M2126305-M20X1.5
802-8534
125
1.5
M20
18.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861139
M2126305-M8X0.5
802-8535
80
0.5
M8
7.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861148
M2126305-M8X0.75
802-8536
80
0.75
M8
7.25
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861157
M2126305-M8X1
802-8537
90
1
M8
7
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861166
M2128305-M12X1.5
802-8598
100
1.5
M12
10.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861175
M2128305-M14X1.5
802-8599
100
1.5
M14
12.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861191
M2128305-M16X1.5
802-8600
100
1.5
M16
14.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861200
M2128305-M20X1.5
802-8601
125
1.5
M20
18.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861209
M2128305-M24X1.5
802-8602
140
1.5
M24
22.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861218
M2151305-M4X0.5
802-8603
63
0.5
M4
3.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861227
M2151305-M5X0.5
802-8604
70
0.5
M5
4.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861236
M2151305-M6X0.5
802-8605
80
0.5
M6
5.5
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861288
M2158305-M10X1
825-9641
90
1
M10
9
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861297
M2158305-M12X1
825-9642
100
1
M12
11
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861306
M2158305-M12X1.5
825-9643
100
1.5
M12
10.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861315
M2158305-M14X1
825-9644
100
1
M14
13
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861331
M2158305-M14X1.5
825-9645
100
1.5
M14
12.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861340
M2158305-M16X1
825-9646
100
1
M16
15
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861349
M2158305-M16X1.5
825-9647
100
1.5
M16
14.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16861358
M2158305-M8X1
825-9648
90
1
M8
7
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください