曜日別特売

HSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。) - プロトティップ

一般鋼材加工用タップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
精度3B材質HSS-E仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
山数
下穴径(Φmm)
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16867387P225099-EGUNC10EGUNC10245.171080802-9158
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867396P225099-EGUNC1/4EGUNC1/4206.781290802-9159
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867405P225099-EGUNC6EGUNC6323.76870802-9160
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867421P225099-EGUNC8EGUNC8324.461080802-9161
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする