曜日別特売

HSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。) - プロトティップ

一般鋼材加工用タップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様ノンコート材質HSS-E精度3BRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16868121P235099-EGUNF10802-925380EGUNF105.132
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868130P235099-EGUNF1/4802-925490EGUNF1/46.628
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868139P235099-EGUNF6802-925570EGUNF63.740
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868148P235099-EGUNF8802-925680EGUNF84.436
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする