プロトティップ
HSS-Eマシンタップ TINコート(UNFねじ)(被削材:非鉄金属、難削材、その他。)
一般鋼材加工用タップです。
用途
被削材:非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TIN
材質
HSS-E
精度
2B
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16868157
P2351905-UNF10
802-9257
70
0.7938
UNFNo.10
4.1
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868166
P2351905-UNF1/4
802-9258
80
0.9071
UNF1/4
5.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください