HSS-Eマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)(一般鋼材加工用タップ)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)(一般鋼材加工用タップ) - プロトティップ

一般鋼材加工用タップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様ノンコート材質HSS-E精度6H modRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16866976P215599-EGM10X1802-91081001EGM10×19
オープン
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16866985P215599-EGM12X1.5802-91091001.5EGM12×1.510.5
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867001P215599-EGM14X1.5802-91101001.5EGM14×1.512.5
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867010P215599-EGM16X1.5802-91111101.5EGM16×1.514.5
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16867019P215599-EGM8X1802-9112901EGM8×17
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする