曜日別特売

HSS-Eマシンタップ THLコート(メートルねじ)(一般鋼材加工用タップ)

HSS-Eマシンタップ THLコート(メートルねじ)(一般鋼材加工用タップ) - プロトティップ

一般鋼材加工用タップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様THL材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16864779P2051832-M10802-89051601.5M108.5
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864788P2051832-M3802-89061120.5M32.5
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864797P2051832-M4802-89071120.7M43.3
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864806P2051832-M5802-89081250.8M54.2
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864815P2051832-M6802-89091251M65
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
16864831P2051832-M8802-89101401.25M86.75
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする