曜日別特売

HSS-Eマシンタップ ノンコート(BSWねじ)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(BSWねじ) - プロトティップ

一般鋼材加工用タップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
精度mc材質HSS-E仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
山数
下穴径(Φmm)
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16868891P28519-BSW1/4BSW1/420571080802-9294
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868900P28519-BSW1/8BSW1/8402.53.5656802-9295
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868909P28519-BSW3/16BSW3/16243.66870802-9296
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868918P28519-BSW3/8BSW3/8167.91015100802-9297
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868927P28519-BSW5/16BSW5/16186.581290802-9298
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする