プロトティップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNEFねじ)(被削材:非鉄金属、難削材、その他。)
一般鋼材加工用タップです。
用途
被削材:非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
材質
HSS-E
精度
2B
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
山数
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16868279
P235692-UNEF1
802-9269
140
UNEF1
20
20
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868288
P235692-UNEF11/16
802-9270
110
UNEF11/16
24
17
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868297
P235692-UNEF1/2
802-9271
100
UNEF1/2
28
13
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868306
P235692-UNEF1/4
802-9272
80
UNEF1/4
32
10
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868315
P235692-UNEF3/4
802-9273
110
UNEF3/4
20
17
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868331
P235692-UNEF3/8
802-9274
90
UNEF3/8
32
12
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868340
P235692-UNEF5/16
802-9275
90
UNEF5/16
32
12
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868349
P235692-UNEF5/8
802-9276
100
UNEF5/8
24
15
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868358
P235692-UNEF7/16
802-9277
90
UNEF7/16
28
15
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868367
P235692-UNEF7/8
802-9278
125
UNEF7/8
20
18
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868376
P235692-UNEF9/16
802-9279
100
UNEF9/16
24
15
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください