曜日別特売

HSS-Eマシンタップ ノンコート(UN-8ねじ)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(UN-8ねじ) - プロトティップ

一般鋼材加工用タップです。

用途
被削材:非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様ノンコート材質HSS-E山数8精度2BRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16868751P265676-UN1.1/2802-9280200UN1 1/23530
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868760P265676-UN1.1/4802-9281180UN1 1/428.530
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868769P265676-UN1.1/8802-9282180UN1 1/825.430
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868778P265676-UN1.3/4802-9283200UN1 3/441.533
オープン
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868787P265676-UN1.3/8802-9284200UN1 3/83230
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868796P265676-UN1.5/8802-9285200UN1 5/838.133
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868805P265676-UN1.7/8802-9286225UN1 7/844.4536
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868821P265676-UN2802-9287225UN24836
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
16868830P265676-UN2.1/4802-9288250UN2 1/45436
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする