プロトティップ
HSS-Eマシンタップ CRNコート(メートルねじ)
同期送り加工専用マシンタップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
CRN
材質
HSS-E
精度
ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16869496
S2051604-M10
802-9427
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869505
S2051604-M4
802-9429
70
0.7
M4
3.3
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869521
S2051604-M5
802-9430
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869530
S2051604-M6
802-9431
80
1
M6
5
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869539
S2051604-M8
802-9432
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください