曜日別特売

HSS-Eマシンタップ TIN/VAPコート(メートルねじ)

HSS-Eマシンタップ TIN/VAPコート(メートルねじ) - プロトティップHSS-Eマシンタップ TIN/VAPコート(メートルねじ) - プロトティップ

同期送り加工専用マシンタップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様TIN/vap材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16869338S2051305-M10802-94231001.5M108.5
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869347S2051305-M2802-9424700.4M21.6
オープン
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869356S2051305-M2.5802-9425700.45M2.52.05
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869365S2051305-M3802-9319700.5M32.5
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869381S2051305-M4802-9320700.7M43.3
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869390S2051305-M5802-9321700.8M54.2
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869399S2051305-M6802-9322801M65
オープン
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869408S2051305-M8802-9323901.25M86.75
オープン
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869460S2051315-M10802-93281001.5M108.5
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869469S2051315-M5802-9329700.8M54.2
オープン
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869478S2051315-M6802-9330801M65
オープン
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869487S2051315-M8802-9426901.25M86.75
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする