プロトティップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材、その他。)
同期送り加工専用マシンタップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
材質
HSS-E
精度
ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16869548
S20516-M10
802-9433
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869557
S20516-M3
802-9434
70
0.5
M3
2.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869566
S20516-M4
802-9435
70
0.7
M4
3.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869575
S20516-M5
802-9436
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869591
S20516-M6
802-9437
80
1
M6
5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16869600
S20516-M8
802-9438
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください