プロトティップ
HSS-E-PMマシンタップ TAFTコート(メートルねじ)
鋳鉄材加工用タップです。
用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
TAFT
材質
HSS-E-PM
精度
6HX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16859845
K2031407-M10
825-9631
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16859861
K2031407-M3
825-9632
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16859870
K2031407-M4
825-9633
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16859879
K2031407-M5
825-9634
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16859888
K2031407-M6
825-9635
80
1
M6
5
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16859897
K2031407-M8
825-9636
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16859906
K2036407-M12
825-9637
110
1.75
M12
10.25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16859915
K2036407-M14
825-9638
110
2
M14
12
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16859931
K2036407-M16
825-9639
110
2
M16
14
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16859940
K2036407-M20
825-9640
140
2.5
M20
17.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください