プロトティップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)(非鉄金属材加工用タップ)
非鉄金属材加工用タップです。
用途
被削材:非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
材質
HSS-E
精度
6H mod
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16862697
N205069-EGM2.5
802-8718
56
0.45
EGM2.5
2.65
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862706
N205069-EGM3
802-8719
63
0.5
EGM3
3.15
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862715
N205069-EGM4
802-8720
70
0.7
EGM4
4.2
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862731
N205069-EGM5
802-8721
80
0.8
EGM5
5.25
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862740
N205069-EGM6
802-8722
90
1
EGM6
6.3
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16862749
N205069-EGM8
802-8723
100
1.25
EGM8
8.4
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください