曜日別特売

HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(非鉄金属材加工用タップ)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(非鉄金属材加工用タップ) - プロトティップ

非鉄金属材加工用タップです。

用途
被削材:非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様ノンコート材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
全長(mm)
呼び寸法
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16863135N22516-UNC10802-8762701.0583UNCNo.103.9
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863151N22516-UNC1/4802-8763801.27UNC1/45.1
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863160N22516-UNC2802-8764450.4536UNCNo.21.85
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863169N22516-UNC3/8802-87651001.5875UNC3/88
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863178N22516-UNC4802-8766560.635UNCNo.42.35
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863187N22516-UNC5/16802-8767901.4111UNC5/166.6
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863196N22516-UNC6802-8768560.7938UNCNo.62.85
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863205N22516-UNC8802-8769630.7938UNCNo.83.5
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする