プロトティップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:非鉄金属、難削材、その他。)
非鉄金属材加工用タップです。
用途
被削材:非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
材質
HSS-E
精度
ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16863011
N21566-M10X1
802-8749
90
1
M10
9
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863020
N21566-M12X1
802-8750
100
1
M12
11
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863029
N21566-M12X1.5
802-8751
100
1.5
M12
10.5
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863038
N21566-M14X1.5
802-8752
100
1.5
M14
12.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863047
N21566-M16X1
802-8753
100
1
M16
15
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863056
N21566-M16X1.5
802-8754
100
1.5
M16
14.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863065
N21566-M18X1.5
802-8755
110
1.5
M18
16.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863081
N21566-M20X1.5
802-8756
125
1.5
M20
18.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16863090
N21566-M8X1
802-8757
90
1
M8
7
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください